MIGUELEZ - Cable AFIREFACIL H07Z1-K 2X25+1G16+1,5mm² poliolefina termoplástica Z1 HFFR (Bobina)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable AFIREFACIL H07Z1-K 2X25+1G16+1,5mm² poliolefina termoplástica Z1 HFFR (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección del conductor - 25 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

  • Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6 - B2ca

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

820404102549903

Ref.Sonepar

MIGU84153993

EAN

8435011872957

Sección del conductor:

25 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

B2ca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1a

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

18.5 mm

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

70...70 °C

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

111 mm

Peso:

674 kg/km

AFIREFACIL H07Z1-K 2X25+1G16+1,5 BOB. EN 50525-3-31. Conductor: Cu recocido, cl. 5, flexible s/ IEC 60228 (uso fijo) | Aislamiento: Poliolefina termoplástica TI7 s/ EN 50363-7. 450/750 V C.A. 70ºC / 160ºC (t≤5s)

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ