MIGUELEZ - Cable AFIREFACIL H07Z1-K 2X35+1G16+1,5mm² poliolefina termoplástica Z1 HFFR (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6 - B2ca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6 - s1a
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
84154993
Ref.Sonepar
MIGU84154993
EAN
8435011872964
Material del conductor:
Cobre
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
B2ca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
20 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
940 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


