Fin de vida

MIGUELEZ - Cable AFIREFACIL H07Z1-K 2X35+1G16+1,5mm² poliolefina termoplástica Z1 HFFR (Bobina)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable AFIREFACIL H07Z1-K 2X35+1G16+1,5mm² poliolefina termoplástica Z1 HFFR (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

  • Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6 - B2ca

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

820404103549903

Ref.Sonepar

517081

EAN

8435011872964

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

B2ca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1a

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

20 mm

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

70...70 °C

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

120 mm

Peso:

853 kg/km

AFIREFACIL está compuesto por un haz cableado de conductores unipolares de designación H07Z1-K(AS) TYPE2, de 2X35+1G16+1,5 mm² especialmente diseñados para facilitar la instalación de las “Derivaciones Individuales”. Se incluye el hilo de mando rojo de sección 1,5 mm2 . Los conductores son de cobre electrolítico, recocido, flexible, clase 5 según UNE EN 60228 / EN 60228 / IEC 60228. El aislamiento es de poliolefina termoplástica Z1 tipo TI7 según la norma UNE EN 50363-7 aplicado por extrusión sobre el conductor. Su designación técnica es H07Z1-K (AS) TYPE2 1.2. y trabaja a una tensión nominal. 450 / 750 V C.A. con una temperatura máxima de servicio En servicio permanente de 70ºC y en cortocircuito (máx. 5 s) 160ºC. Este cable a efectos de cumplimiento del Reglamento de productos de la construcción (UE) 305/2011 y la norma EN 505751 posee una clasificación de reacción al fuego B2ca-s1a, d1, a1 y está sujeto al Sistema “1+” de Evaluación y Verificación de la Constancia de las prestaciones (EVCP) a través de AENOR S.A.U. (0099): Propiedades: -No propagador de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 (H≤425 mm) -No propagador del incendio: EN 503992 (Fs ≤ 1,5 m; llama: 20,5 kW) -Muy baja emisión de calor e índice de crecimiento de fuego: EN 50399 (llama: 20,5 kW) o Emisión de calor total (THR) ≤ 15 MJ; o Valor máximo emisión de calor (HRR) ≤ 30 kW; o Índice de crecimiento del fuego: (FIGRA) ≤ 150 W/s -Caída de partículas inflamadas: según EN 50399 (llama: 20,5 kW). o d1: Sin caída de gotas/partículas inflamadas que persistan más de 10 segundos durante el ensayo (t=1200 segundos). -Baja producción y opacidad de humos: UNE EN 61034-23 ; IEC 61034-2 o s1: Producción total de humos: (TSP) ≤ 50 m2; valor máximo de emisión de humos: (SPR) ≤ 0,25 m2/s o s1a: Transmitancia lumínica superior al 80 % -Bajo índice de acidez de los gases de combustión: EN 60754-2; IEC 60754-2 o a1: pH≥4,3 y conductividad de los gases < 2,5 μS/mm Nº DoP: MB2H07Z1KTYPE2 (Gama clasificada: De 1,5 a 240 mm2)

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ