MIGUELEZ - Cable AFIREFACIL H07Z1-K 3G16+1,5mm² (Bobina)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable AFIREFACIL H07Z1-K 3G16+1,5mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 16 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 4

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

820404101639903

Ref.Sonepar

MIGU84123993

EAN

8435011822105

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

16 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

4

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

B2ca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1a

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

16 mm

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

70...70 °C

Tensión nominal U0:

450 V

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

96 mm

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

502 kg/km

Cable AFIREFACIL H07Z1-K 3G16+1,5. EN 50525-3-31. Conductor Cu recocido, clase 5, flexible según IEC 60228 (uso fijo). Aislamiento de poliolefina termoplástica TI7 según EN 50363-7. 450/750V CA. Temperatura máxima del conductor en servicio normal / cortocircuito 70ºC / 160ºC. Especialmente diseñado para "Derivaciones individuales según REBT ITC-BT 15.

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ