MIGUELEZ - Cable AFIREFENIX MICA RZ1-K (AS+) 0,6/1Kv 1x240 cinta Mica + polietileno reticulado (XLPE) (bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 240 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
821001024018803
Ref.Sonepar
416197
EAN
8435011869865
Sección del conductor:
240 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Identificación del conductor:
Color
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Naranja
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
27.6 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Tensión nominal U0:
600 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
276 mm
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
2373 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


