MIGUELEZ - Cable AFIREFENIX MICA RZ1-K (AS+) 0,6/1Kv 5G16 cinta Mica + polietileno reticulado (XLPE) (bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta - Naranja
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
821005101618803
Ref.Sonepar
570550
EAN
8435011870199
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Naranja
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
23.94 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
239 mm
Peso:
1130 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


