Fin de vida

MIGUELEZ - Cable AFIREFENIX SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 1x70mm² (Bobina)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable AFIREFENIX SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 1x70mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 70 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

85509883

Ref.Sonepar

MIGU85509883

EAN

8435011822709

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

70 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Naranja

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

16.6 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

779 kg/km

Conductor de cobre electrolítico flexible de 70 mm² aislado y con cubierta de poliolefina termoplástica Z1 libre de halógenos color naranja . Cable construido según la norma UNE 211025 1 con el conductor de cobre electrolítico, recocido, flexible de clase 5 según EN 60228; IEC 60228; NTP IEC 60228. El aislamiento es de una mezcla polimérica de silicona reticulada con carga ignífuga especial resistente al fuego según norma EN 50363-1. Material termoplástico libre de halógenos compatible con la temperatura máxima de operación en el conductor y con el material de aislamiento y cubierta. La cubierta exterior es de poliolefina termoplástica libre de halógenos tipo ST8 según IEC 60502-1. Cable No propagador de la llama: UNE EN 60332-1-2/EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2 y No propagador del incendio: UNE EN 60332-3/IEC 60332-3. Baja emisión de gases tóxicos: UNE EN 50267-2-1/IEC 60754-1. Baja opacidad de humos: UNE EN 61034-2/IEC 61034-2. Bajo índice de acidez de los gases de combustión: UNE EN 50267-2-2/IEC 60754-2. Resistencia al fuego: UNE EN 50200 (842ºC, 90 min)/UNE EN 50362 (secciones)/IEC 60331. Guía de utilización: Estos cables están recomendados para todas aquellas instalaciones en las que es necesario mantener la integridad del suministro eléctrico de los circuitos y equipos, aunque estén afectados directamente por el fuego. Específicamente diseñados para utilizar en circuitos de seguridad no autónomos y en circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, circuitos de alarma, alumbrado de señalización y emergencia, señalización acústica, extractores de humos, bombas de agua para la extinción de fuego. Especialmente adecuados para instalaciones en locales donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, por ejemplo, locales de pública concurrencia como son los hospitales, colegios, hoteles, aeropuertos, centros comerciales; zonas de difícil evacuación como túneles, aparcamientos, salas de fiestas, rascacielos, etc. Métodos adecuados de instalación: -Montaje superficial: Directamente fijados sobre las paredes, sobre abrazaderas, escalera de cables, rejilla o bandeja portacables. Dentro de tubo y canal protectora. -Montaje empotrado: Directamente empotrado, o dentro de tubos o canales protectoras. -Montaje dentro de huecos de la construcción: Directamente instalado o dentro de tubos, conductos o canales protectoras. - -Enterrado: Directamente enterrado en el terreno o bajo tubo. En caso de instalarse fijado sobre abrazaderas, la distancia horizontal entre las abrazaderas no será más de 20 veces el diámetro del cable. La distancia también es válida entre puntos de soporte en caso de tender sobre rejillas porta cables o sobre bandejas. En ningún caso está distancia debe sobrepasar los 80 cm.

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ