MIGUELEZ - Cable AFIRENAS-L H05Z1-K 1x0,5 poliolefina termoplástica Z1 HFFR negro (Rollo 200m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 0.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
200 metro
Huella de carbono del producto
556 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82040100-509208
Ref.Sonepar
416157
EAN
8435011818436
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
0.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color núcleo:
Negro
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
2.2 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
8 mm
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
9 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


