MIGUELEZ - Cable AFIRENAS-L H05Z1-K 1x0,5mm² azul (Rollo 200m)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable AFIRENAS-L H05Z1-K 1x0,5mm² azul (Rollo 200m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 0.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 200 metro

Huella de carbono del producto

556 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82040100-508208

Ref.Sonepar

MIGU84098828

EAN

8435011818405

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

0.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Color núcleo:

Azul

Color cubierta:

Azul

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

2.2 mm

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

70...70 °C

Tensión nominal U0:

300 V

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

8 mm

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

9 kg/km

Cable AFIRENAS-L H05Z1-K 1x0,50 en color azul. EN 50525-3-31. Conductor Cu recocido, clase 5, flexible según IEC 60228 (uso fijo). Aislamiento de poliolefina termoplástica TI7 según EN 50363-7. 300/500V CA. Temperatura máxima del conductor en servicio normal / cortocircuito 70ºC / 160ºC. Especialmente recomendados para el cableado interno de cuadros, paneles y/o equipos eléctricos que vayan a ser destinados a locales de pública concurrencia, túneles o cualquier otra instalación que requiera las citadas características especiales en caso de incendio. Instalación fija protegida en el interior de aparatos y en luminarias.

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ