MIGUELEZ - Cable AFIRENAS-L H07Z1-K 1x10mm² amarillo / verde (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
473 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
820401001008603
Ref.Sonepar
MIGU401001008603
EAN
8435011820064
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Identificación del conductor:
Color
Color cubierta:
Multicolor
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
B2ca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
6.05 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Tensión nominal U0:
450 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
24 mm
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
110 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


