MIGUELEZ - Cable AFIRENAS-L H07Z1-K 1x6mm² rojo (Rollo 100m)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable AFIRENAS-L H07Z1-K 1x6mm² rojo (Rollo 100m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 6 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 100 metro

Huella de carbono del producto

361 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

820401000609400

Ref.Sonepar

MIGU84103940

EAN

8435011820453

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

6 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Identificación del conductor:

Color

Color núcleo:

Rojo

Color cubierta:

Rojo

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

B2ca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1a

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

4.7 mm

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

70...70 °C

Tensión nominal U0:

450 V

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

18 mm

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

64 kg/km

Cable AFIRENAS-L H07Z1-K 1x6 en color rojo. EN 50525-3-31. Conductor Cu recocido, clase 5, flexible según IEC 60228 (uso fijo). Aislamiento de poliolefina termoplástica TI7 según EN 50363-7. 450/750V CA. Temperatura máxima del conductor en servicio normal / cortocircuito 70ºC / 160ºC. Especialmente diseñado para el cableado general en locales de pública concurrencia (hospitales, cines, escuelas, aeropuertos, centros comerciales...), edificios de gran altura, túneles, DI "Derivaciones Individuales), cableado de cuadros/equipos y en cualquier otra instalación que requiera las citadas características especiales en caso de incendio. Instalación en montaje fijo protegido en conductos (o en sistemas cerrados análogos) situados sobre superficies o empotrados.

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ