MIGUELEZ - Cable AFIRENAS -MAN H05Z1Z1-F 2X1 poliolefina termoplástica Z1 HFFR verde (Rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Packaging
100 rollo
Huella de carbono del producto
751 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
821202000109300
Ref.Sonepar
MIGU86500930
EAN
8435011871936
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
6.75 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Tensión nominal U0:
600 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
34 mm
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
65 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


