MIGUELEZ - Cable AFIRENAS SHIELD RC4Z1-K 0,6/1kV 4G16mm² XLPE verde (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
821404101609303
Ref.Sonepar
MIGU404101609303
EAN
8435011880327
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
18.85 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
189 mm
Peso:
826 kg/km
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


