MIGUELEZ - Cable AFIRENAS SHIELD Z1C4Z1-K 0,6/1kV 4G2,5mm² poliolefina termoplástica Z1 verde (Bobina) - 82150412-509303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
2851 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82150412-509303
Ref.Sonepar
MIGU150412509303
EAN
8435011875507
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
11.64 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
116 mm
Peso:
229 kg/km
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C


