MIGUELEZ - Cable AFIRENAS-X RZ1-K 0,6/1kV 2x1,5mm² (Rollo 100m)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable AFIRENAS-X RZ1-K 0,6/1kV 2x1,5mm² (Rollo 100m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 2

Packaging

  • 100 metro

Huella de carbono del producto

751 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82070201-509300

Ref.Sonepar

MIGU84016930

EAN

8435011821009

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

2

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Identificación del conductor:

Color

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Verde

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

10.17 mm

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

90...90 °C

Tensión nominal U0:

600 V

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

40 mm

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

144 kg/km

Cable AFIRENAS X RZ1-K 0,6/1 kV 2x1,5. IEC 60502-1. Conductor Cu recocido, clase 5, flexible según IEC 60228 (uso fijo). Aislamiento de XLPE. Cubierta exterior poliolefina termoplástica Z1 HFFR tipo ST8. 0,6/1 kV C.A. Temperatura máxima del conductor en servicio normal / cortocircuito 90ºC / 250ºC. Está especialmente indicado como cable de potencia para instalaciones fijas en locales de pública concurrencia, LGA (Línea General de Alimentación), DI (Derivación Individual), edificios de gran altura o túneles. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. También puede utilizarse para instalaciones eléctricas en barcos según IEC 60092-350/353/360.

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ