MIGUELEZ - Cable BARRY H07V-U 1x1,5 policloruro de vinilo (PVC) negro (Rollo 200m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
200 Unid.
Huella de carbono del producto
556 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
81000101-509208
Ref.Sonepar
336430
EAN
8435011811895
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
2.77 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
11 mm
Peso:
19 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


