MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX ES05VV-F 16G1mm² negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 16
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
820116100109203
Ref.Sonepar
570505
EAN
8435011803784
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
16
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
15.31 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
91 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
333 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


