MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX H07V-K 1x1,5 policloruro de vinilo (PVC) azul (Rollo 200m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
200 metro
Huella de carbono del producto
556 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82000101-508208
Ref.Sonepar
MIGU80273828
EAN
8435011812885
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Color
Color núcleo:
Azul
Apantallamiento:
no
Color cubierta:
Azul
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
2.91 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Tensión nominal U0:
450 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
11 mm
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
19 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


