MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX H07V-K 1x6mm² negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
361 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
820001000609203
Ref.Sonepar
MIGU80276923
EAN
8435011808369
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Color
Color núcleo:
Negro
Apantallamiento:
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
4.7 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
62 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


