MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX RV-K 0,6/1Kv 10G1,5 polietileno reticulado (XLPE) (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 10
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta - Negro
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
82021011-509203
Ref.Sonepar
MIGU81851923
EAN
8435011872070
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
10
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
13.47 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
54 mm
Peso:
274 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


