MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX RV-K 0,6/1kV 1x1,5mm² (Bobina)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX RV-K 0,6/1kV 1x1,5mm² (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

556 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

86202923

Ref.Sonepar

MIGU86202923

EAN

8435011803203

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

5.1 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

37 kg/km

La manguera unipolar BARRYFLEX RV-K 0,6/1 kV de 1x1,5 mm² está indicada para el transporte y distribución de energía eléctrica en baja tensión. Recomendado para conexiones industriales, acometidas, distribución interna y otras instalaciones fijas. Adecuados para instalaciones en interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. Dada su gran flexibilidad son muy apropiados para instalaciones complejas y de gran dificultad. Posee los conductores de cobre electrolítico flexibles y un aislamiento de cada cable individual en polietileno reticulado (XLPE). Una cubierta exterior extruida de PVC tipo ST2 color blanco. Tensión nominal: 0.6/1 kV. Tensión ensayo: 3,5 kV. Es un cable no propagador de la llama. En comportamiento en caso de incendio reacciona según los cables CPR El cable BARRYFLEX RV-K 0,6/1 kV a efectos de cumplimiento del Reglamento de productos de la construcción (UE) nº 305/2011 y la norma EN 50575:2014+A1:2016 posee una clasificación de reacción al fuego Eca y está sujeto al Sistema "3" de Evaluación y Verificación de la Constancia de las prestaciones (EVCP) La temperatura máxima del conductor en servicio permanente: 90ºC y la temperatura máxima en el conductor en caso de cortocircuito: 250ºC Guía de utilización: Está especialmente indicado para su utilización en redes de distribución, acometidas, instalaciones de alumbrado público e instalaciones industriales. Su gran flexibilidad les hace especialmente prácticos en instalaciones de geometría compleja. “Son adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas“(UNE 21123-2). También puede utilizarse para instalaciones eléctricas en barcos según IEC 60092-350/353/360 (Bureau Veritas Certificado Naval-Steel ships). Apto para uso en interiores y exteriores (ensayo de envejecimiento climático según norma UNE 21123-2 / UNE 211605 Anexo A.2) Descripción constructiva: Cumple la normativa UNE 21123-2 e IEC 60502-1 (Construcción y ensayos) - CONDUCTOR: Conductor de cobre electrolítico, recocido, flexible de clase 5 según UNE EN 60228/ EN 60228 / IEC 60228. - AISLAMIENTO: Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) según IEC 60502-1 (tipo DIX 3 según UNE HD 603-1 tabla 2A). Identificación de los conductores aislados por coloración según norma HD 308 S2; UNE 21089-1. Cableado helicoidal de los conductores aislados. - RELLENO: Opcional para cables multiconductores. Material termoplástico compatible con la temperatura máxima de operación en el conductor y con el material de aislamiento y cubierta. - CUBIERTA: Cubierta exterior extruida de PVC tipo ST2 según IEC 60502-1 (tipo DMV-18 según norma UNE HD 603-1 tabla 4A).

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ