MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX RV-K 0,6/1kV 1x120mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 120 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta - Negro
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
820201012009203
Ref.Sonepar
MIGU86213923
EAN
8435011803319
Sección del conductor:
120 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
18.95 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
76 mm
Peso:
1168 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


