MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX RV-K 0,6/1kV 1x50mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
8822 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
820201005009203
Ref.Sonepar
MIGU86210923
EAN
8435011803289
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
no
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
13.25 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
53 mm
Peso:
509 kg/km
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


