MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX RV-K 0,6/1kV 5G50mm² (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
820205105009203
Ref.Sonepar
MIGU205105009203
EAN
8435011821788
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
34.07 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Tensión nominal U0:
600 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
170 mm
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
2855 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


