MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX SHIELD RC4V-K 0,6/1kV 4G2,5mm² XLPE negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
2153 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
82130412-509203
Ref.Sonepar
MIGU30412509203
EAN
8435011874203
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
11.23 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
112 mm
Peso:
185 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


