MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX SHIELD RC4V-K 0,6/1kV 4G6mm² XLPE negro (Bobina) - 821304100609203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
2992 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
821304100609203
Ref.Sonepar
MIGU304100609203
EAN
8435011874357
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
14 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Tensión nominal U0:
600 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
140 mm
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
357 kg/km


