MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX SHIELD VC4V-K 0,6/1kV 4G2,5mm² PVC negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 4
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
82180412-509203
Ref.Sonepar
MIGU821804125092
EAN
8435011878058
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
11.64 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Tensión nominal U0:
600 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
116 mm
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
212 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


