MIGUELEZ - Cable BARRYFLEX SHIELD VC4V-K 300/500V 2x1mm² PVC negro (Bobina) - 821902000109203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
468 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
821902000109203
Ref.Sonepar
MIGU902000109203
EAN
8435011879123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
6.4 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
64 mm
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
74 kg/km


