MIGUELEZ - Cable BARRYNAX RZ 0,6/1kV 2x16mm² negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 2
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta - Negro
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
820302001609203
Ref.Sonepar
570519
EAN
8435011804170
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
2
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Diámetro exterior aprox.:
14.4 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
129 mm
Peso:
323 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


