MIGUELEZ - Cable BARRYNAX RZ 0,6/1kV 2x2,5mm² negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno (PE)
Número de núcleos - 2
Diámetro exterior aprox. - 7.8 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
82030202-509203
Ref.Sonepar
MIGU82199923
EAN
8435011804132
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Número de núcleos:
2
Diámetro exterior aprox.:
7.8 mm
Tensión nominal U0:
0.6 kV
Tensión nominal U:
1 kV
Peso:
63 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


