MIGUELEZ - Cable BARRYNAX RZ 0,6/1kV 4x4mm² negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 4 mm²
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno (PE)
Número de núcleos - 4
Diámetro exterior aprox. - 9.62 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
820304000409203
Ref.Sonepar
MIGU82209923
EAN
8435011804194
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
4 mm²
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Número de núcleos:
4
Diámetro exterior aprox.:
9.62 mm
Tensión nominal U0:
0.6 kV
Tensión nominal U:
1 kV
Peso:
185 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


