MIGUELEZ - Cable BARRYNAX RZ 0,6/1kV 5G6mm² negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno (PE)
Número de núcleos - 5
Diámetro exterior aprox. - 13.8 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
820305100609203
Ref.Sonepar
570520
EAN
8435011823409
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Número de núcleos:
5
Diámetro exterior aprox.:
13.8 mm
Tensión nominal U0:
0.6 kV
Tensión nominal U:
1 kV
Peso:
348 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


