MIGUELEZ - Cable BARRYNAX U-1000 R2V 10x1,5mm² polietileno reticulado (XLPE) (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos - 10
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
81011001-509203
Ref.Sonepar
416094
EAN
8435011878492
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
10
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
14.6 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
90...90 °C
Tensión nominal U0:
600 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
58 mm
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
323 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


