MIGUELEZ - Cable PRECAB + H07V-K (3G1,5 NAB) T20 policloruro de vinilo (PVC) azul (Rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1479 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
85010311-508200
Ref.Sonepar
621417
EAN
8435011826530
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Azul
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
20 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
1200 mm
Peso:
128 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


