MIGUELEZ - Cable PRECAB + H07Z1-K (3G1,5 NAB) T16 poliolefina termoplástica Z1 azul (Rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1479 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
85020311-518200
Ref.Sonepar
336302
EAN
8435011826929
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color cubierta:
Azul
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
B2ca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
16 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
70...70 °C
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
768 mm
Peso:
106 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


