MIGUELEZ - Cable SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x10 poliolefina termoestable Z2 HFFR negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
3507 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
821101001009203
Ref.Sonepar
MIGU101001009203
EAN
8435011871646
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
7.3 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
29 mm
Peso:
115 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


