MIGUELEZ - Cable SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x4 poliolefina termoestable Z2 HFFR rojo (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 4 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
392 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
84632943
Ref.Sonepar
MIGU84632943
EAN
8435011871615
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
4 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Goma
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Rojo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
5.7 mm
Tensión nominal U0:
1500 V
Tensión nominal U:
1800 V
Peso:
54 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


