MIGUELEZ - Cable SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x6mm² poliolefina termoestable Z2 negro (Carrete 500m) - 821101000609207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Color cubierta - Negro
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
821101000609207
Ref.Sonepar
MIGU101000609207
EAN
8499211841250
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
6.24 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
24 mm
Peso:
72 kg/km
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


