MIGUELEZ - Cable SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x6mm² poliolefina termoestable LSZH rojo (Rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
100 metro
Huella de carbono del producto
2872 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
821101000609400
Ref.Sonepar
MIGU101000609400
EAN
8435011875798
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Rojo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
6.3 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
24 mm
Peso:
72 kg/km
Tensión nominal U0:
1500 kV
Tensión nominal U:
1800 kV
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


