MIGUELEZ - Cable SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x6mm² poliolefina termoestable Z2 rojo (Carrete 1000m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
821101000609409
Ref.Sonepar
MIGU101000609409
EAN
8435011873176
Cable SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x6 en color rojo C1000. EN 50618 & IEC 62930. Conductor Cu Sn, clase 5 según IEC 60228. Aislamiento de poliolefina termoestable Z2. Cubierta exterior poliolefina termoestable Z2. 1,5 kV C.C (Umax=1,8 kV C.C.). Temperatura máxima del conductor en servicio normal / cortocircuito 90ºC (120ºC 20.000h) /250ºC. Especialmente diseñado para el cableado en instalaciones de energía solar fotovoltaica, móviles o fijas, con exposición directa y permanente al sol e intemperie. Concebido para su instalación entre paneles fotovoltaicos, entre paneles fotovoltaicos y caja de conexiones o directamente entre paneles fotovoltaicos y el inversor CC/CA (cuando no existe caja de conexiones).
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


