MIGUELEZ - Cable TERRANAX cobre desnudo 16mm² (Bobina) (Kg) - 870001001609903

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable TERRANAX cobre desnudo 16mm² (Bobina) (Kg)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 16 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 4.9 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

870001001609903

Ref.Sonepar

MIGU80401993

EAN

8435011807560

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

16 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

4.9 mm

Cable TERRANAX cobre desnudo 16mm². EN 60228. Conductor cobre recocido, clase 2 según IEC 60228 (sin compactar). Los conductores de cobre desnudos Terranax deben unirse al resto de elementos (Por ejemplo electrodos de tierra,...) mediante soldadura aluminotérmica, autógena, o mediante dispositivos con tornillos de apriete como grapas de conexión u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre los elementos. Puede enterrarse directamente.. Está especialmente indicado como cableado en redes de puesta a tierra.

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ