MIGUELEZ - Cable TERRANAX cobre desnudo 25mm² (Rollo 50m) (Kg)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable TERRANAX cobre desnudo 25mm² (Rollo 50m) (Kg)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 25 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 6.3 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

870001002509905

Ref.Sonepar

MIGU80402995

EAN

8435011805580

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

25 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

6.3 mm

Hilos y cables. Cobre desnudo. TERRANAX. Cable TERRANAX cobre desnudo 25mmA² (Rollo 50m) (Kg)

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ