MIGUELEZ - Cable TERRANAX cobre desnudo 35mm² (Rollo 25m) (Kg)

Miguelez, S.L.
CopiarCopiar
MIGUELEZ - Cable TERRANAX cobre desnudo 35mm² (Rollo 25m) (Kg)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 7.3 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

870001003509904

Ref.Sonepar

MIGU80403994

EAN

8435011807836

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

7.3 mm

Conductor rígido de cobre desnudo TERRANAX de 35mm² de 25 Kg, recocido de clase 2 para redes de tierra. Este cable está destinado para su utilización en redes de puesta a tierra. Tensión nominal: 0.6/1 kV Normativa UNE-EN 60228, EN 60228, IEC 60228. Descripción constructiva: Cobre desnudo recocido, cableado, clase 2 según norma EN 60228, IEC 60228. Gama: Secciones nominales de 6 a 300 mm2 . Aplicaciones: Instalación fija. Están especialmente indicados para su utilización en redes de puesta a tierra. Todas las conexiones de los conductores de cobre desnudo TERRANAX con el resto de elementos del sistema de puesta a tierra (p. ej. electrodos de puesta a tierra...) se realizarán mediante métodos apropiados (soldadura aluminotérmica o autógena, o mediante dispositivos con tornillos de apriete como grapas de conexión, u otros métodos alternativos y/o similares...) que garanticen una continua y permanente conexión entre los elementos y quede protegido contra la corrosión. Características funcionales: Soporta la corrosión subterránea: Es una cualidad inherente al cobre. La pátina de óxido de cobre (cardenillo) creada en la capa superficial por la oxidación actúa de aislante evitando la penetración de la corrosión en terrenos normales. Fácil instalación: Se suministran en rollos con núcleo de enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformación y facilitar la instalación. La puesta a tierra es una práctica obligada tanto en instalaciones industriales y domésticas, como en la explotación de sistemas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Los motivos más importantes por los cuales se debe realizar una correcta instalación de puesta a tierra son: 1.-Proteger a las personas de la electrocución. 2.-Equilibrar potenciales entre los componentes de un mismo sistema eléctrico. 3.-Reducir la diferencia de potencial entre tierra y las estructuras que puedan acumular electricidad estática. 4.-Facilitar un camino seguro a tierra de las corrientes producidas por descargas atmosféricas y rayos. (Instalaciones de pararrayos-Conductores de bajada). 5.-Facilitar una conexión de baja impedancia entre las partes de un sistema eléctrico, a fin de coordinar los aparatos de protección. 6.-Minimizar las interferencias de los sistemas de comunicación.

Un producto de MIGUELEZ

Descubra la serie MIGUELEZ