MIGUELEZ - Cable TERRANAX cobre desnudo 6mm² (Bobina) (M)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor - Redondo
Diámetro exterior aprox. - 3 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
87000100060990M
Ref.Sonepar
763572
EAN
8435011859385
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor:
Redondo
Diámetro exterior aprox.:
3 mm
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


