MIGUELEZ - TERRANAX CU DESNUDO 50 MM² BOB (EN METROS) - 870001005009903M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor - Redondo
Diámetro exterior aprox. - 8.7 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
870001005009903M
Ref.Sonepar
MIGU01005009903M
EAN
8499210890570
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor:
Redondo
Diámetro exterior aprox.:
8.7 mm
Un producto de MIGUELEZ
Descubra la serie MIGUELEZ


