MILWAUKEE - 1200W LÍQUIDO Y SÓLIDOS, , AS30 LAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933459411
Ref.Sonepar
639214
EAN
8499161103705
Aspirador de polvo clase L de 30l Tanque compacto de 30 litros para trabajos en obra o en taller Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³ Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE