MILWAUKEE - AGV15-125XC AMOLADORA ANGULAR 1550W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933428120
Ref.Sonepar
513990
EAN
4002395239641
Amoladora angular de 1550W de 125mm Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad Arranque suave Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE