MILWAUKEE - AGV17-180XCDMS AMOLADORA ANGULAR 1750W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933432270
Ref.Sonepar
408325
EAN
4002395244003
Amoladora angular de 1750W de 180mm con AVS Potente MOTOR PROTECTOR de 1750W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta Electrónica de potencia constante con arranque suave, para un comienzo suave Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón Protección térmica contra sobrecarga; para evitar sobrecalentamientos
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE