MILWAUKEE - ALICANTE DE CORTE DIAGONAL 180MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48226107
Ref.Sonepar
513798
EAN
0045242342198
Alicate de corte diagonal de 180mm Para todo tipo de cortes en cables o alambres Filos de corte desde la base hasta la punta Diseño de efecto palanca. Empuñadura larga para una potencia máxima de corte y palanca Escariador: elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE