MILWAUKEE - ALICATE 7 EN 1 PELACABLES 0,75 HASTA 6MM - 4932478554
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932478554
Ref.Sonepar
864862
EAN
4058546347475
Alicate 7 en 1 pelacables 0,75 hasta 6mm Pelacables: tamaños de 0.75 mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² Cortador de alambre, con bordes endurecidos con láser Alicates aptos para sujetar y doblar cables Cabezal escariador para alisar tubos de 12 a 25mm
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE